Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV710UL-B PROJECTOR WUXGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV710UL Beamer Standard Throw-Projektor 7100 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CG13665
Hersteller:
     SHARP NEC
Herst.-Nr.:
     60005845
EAN/GTIN:
     5028695614888
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
7100LM LCD BLACK CABINET
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
PROJ
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
DVI Anschluss:
Nein
Geräuschpegel:
40 dB
Gewicht:
11200 g
Kontrastverhältnis:
3000000:1
Lebensdauer der Lichtquelle:
20000 h
native Auflösung des Projektors:
WUXGA (1920x1200)
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Projektionstechnologie:
3LCD
Projektorhelligkeit:
7100 ANSI Lumen
Typ der Lichtquelle:
Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.891,17*
€ 2.985,49*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 3.014,12*
€ 3.116,16*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.264,84*
€ 3.365,99*
Lager 128
Frei Haus
ab € 3.403,30*
€ 3.523,24*
33 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 3.880,68*
€ 3.997,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.523,24*
€ 4.192,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.508,69*
€ 4.175,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.446,51*
€ 4.101,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.419,51*
€ 4.069,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.403,30*
€ 4.049,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.