Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE XX SLEEVE 14-14.1IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BASE XX D31973 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Grau
BASE XX D31973 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Grau
BASE XX D31973 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Grau
BASE XX D31973 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Grau
BASE XX D31973 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Grau
Artikel-Nr.:
     128-CG07389
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31973
EAN/GTIN:
     7640186417389
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
LIGHT GREY
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Etui-Typ:
Schutzhülle
Markenkompatibilität:
Universal
Material:
Polyurethan
Maximale Bildschirmgröße:
14.1 "
Produkthauptfarbe:
Grau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 8,32*
€ 11,60*
€ 6,78*
ab € 8,53*
€ 11,88*
Lager 128
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 12,16*
10 Tage
9
€ 5,00*
ab € 10,43*
€ 14,73*
€ 3,50*
ab € 10,70*
€ 14,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.