Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE XX SLIM CASE 13-14.1IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DICOTA D31960 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Braun
DICOTA D31960 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Braun
Artikel-Nr.:
     128-CG07375
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31960
EAN/GTIN:
     7640186417259
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
CAMEL BROWN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Markenkompatibilität:
Universal
Material:
Polyester
Maximale Bildschirmgröße:
14.1 "
Produkthauptfarbe:
Braun
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 9,36*
€ 13,56*
1
€ 4,50*
ab € 10,28*
€ 14,26*
Lager 128
1
Frei Haus
ab € 10,94*
€ 15,14*
4
€ 6,95*
ab € 11,28*
€ 15,47*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 12,62*
€ 17,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.