Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CE45502 Herst.-Nr.: 11315-01-20G EAN/GTIN: 4895106292093 |
| |
|
| | |
| GDDR6 HDMI / DP LP Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | CTLR | Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 | Breite der Speicherschnittstelle: | 64 Bit | GPU: | Radeon RX 6400 | Grafikkartenspeichertyp: | GDDR6 | Grafikprozessorenfamilie: | AMD | Kühlung: | Aktiv | Maximale Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel | Schnittstelle: | PCI Express 4.0 | Separater Grafik-Adapterspeicher: | 4 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 99,69* | € 122,45* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 100,03* | € 123,78* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 100,56* | € 124,56* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 102,41* | € 126,03* | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 106,95* | € 131,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|