Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPAD AIR WI-FI + CELL 64GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPad Air 5G LTE 64 GB 27,7 cm (10.9") Apple M 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Grau
Apple iPad Air 5G LTE 64 GB 27,7 cm (10.9") Apple M 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Grau
Apple iPad Air 5G LTE 64 GB 27,7 cm (10.9") Apple M 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Grau
Apple iPad Air 5G LTE 64 GB 27,7 cm (10.9") Apple M 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Grau
Apple iPad Air 5G LTE 64 GB 27,7 cm (10.9") Apple M 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Grau
Apple iPad Air 5G LTE 64 GB 27,7 cm (10.9") Apple M 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Grau
Apple iPad Air 5G LTE 64 GB 27,7 cm (10.9") Apple M 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Grau
Apple iPad Air 5G LTE 64 GB 27,7 cm (10.9") Apple M 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Grau
Artikel-Nr.:
     128-CE30625
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MM6R3FD/A
EAN/GTIN:
     0194252806104
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
10.9IN - M1 CHIP - SPACE GREY
Weitere Informationen:
System:
M1
Sprache:
IN
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
10.9 "
Formfaktor:
Tablet
Installiertes Betriebssystem:
iPadOS 15
Integrierter Kartenleser:
Nein
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Plattform:
iPadOS
Produktfarbe:
Grau
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Speicherkapazität:
8 GB
Standort-Position:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 759,23*
€ 817,49*
Lager 128
Frei Haus
ab € 753,86*
€ 817,50*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 760,92*
€ 817,78*
Frei Haus
ab € 763,38*
€ 820,51*
€ 5,00*
ab € 759,59*
€ 820,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,50*
€ 972,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,10*
€ 969,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,02*
€ 955,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,34*
€ 936,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,86*
€ 897,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MH0D3ZM/A
ab € 64,14*
Sonstiges
Apple
MHJE3ZM/A
ab € 13,72*
Sonstiges
Apple
MJM23ZM/A
ab € 65,82*
Sonstiges
Apple
MKU63ZM/A
ab € 46,05*
Sonstiges
Apple
MU7E2ZM/A
ab € 6,68*
Sonstiges
Apple
MU8F2AM/A
ab € 96,51*
Sonstiges
Apple
MUFG2ZM/A
ab € 31,70*
Sonstiges
Apple
MXNK2D/A
ab € 171,45*
Sonstiges
Apple
MXQT2D/A
ab € 287,28*
Sonstiges
Apple
MY1W2ZM/A
ab € 29,19*
Sonstiges
Apple
MNA43ZM/A
ab € 65,92*
Sonstiges
Apple
MNA63ZM/A
ab € 65,98*
Sonstiges
Apple
MNA73ZM/A
ab € 65,81*
Sonstiges
Apple
MQLU3ZM/A
ab € 7,85*
Sonstiges
Apple
MLL82ZM/A
ab € 25,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.