Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MU8F2AM/A Eingabestift 20,7 g Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MU8F2AM/A Eingabestift 20,7 g Weiß
Apple MU8F2AM/A Eingabestift 20,7 g Weiß
Apple MU8F2AM/A Eingabestift 20,7 g Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-64442061
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MU8F2AM/A
EAN/GTIN:
     190198893277
Suchbegriffe:
Apple Pencil
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Der neue Apple Pencil liefert pixelgenaue Präzision und eine branchenführende niedrige Latenz. Damit ist er ideal, um zu zeichnen, zu skizzieren, etwas auszumalen, Notizen zu machen oder sogar E‑Mails zu kommentieren und mehr. Und er lässt sich genauso einfach und natürlich benutzen wie ein normaler Stift.

Der neue Apple Pencil hat außerdem eine intuitive Touch Oberfläche, die Doppeltippen unterstützt. So kannst du jetzt Werkzeuge wechseln, ohne ihn abzusetzen.

Er wurde speziell für das 11" iPad Pro und das 12,9" iPad Pro (3. Generation) entwickelt und hat eine flache Seite, die magnetisch am iPad Pro hält und so das automatische Laden und Koppeln ermöglicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20.7 g
Höhe
166 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Tablet
Markenkompatibilität
Apple
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
Apple 11-inch iPad Pro, Apple 12.9-inch iPad Pro (3rd generation)
Bluetooth
Ja
Form
Rund
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,16*
€ 140,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MM9P3TY/A
ab € 715,87*
Sonstiges
Apple
MM9L3FD/A
ab € 696,61*
Sonstiges
Apple
MME63FD/A
ab € 718,60*
Sonstiges
Apple
MYFY2FD/A
ab € 678,78*
Sonstiges
Apple
MM733TY/A
ab € 910,31*
Sonstiges
Apple
MM6V3TY/A
ab € 714,69*
Sonstiges
Apple
MM6R3TY/A
ab € 706,02*
Sonstiges
Apple
MM9C3FD/A
ab € 548,78*
Sonstiges
Apple
MM713TY/A
ab € 908,94*
Sonstiges
Apple
MK893TY/A
ab € 661,82*
Sonstiges
Apple
MK7P3TY/A
ab € 507,42*
Sonstiges
Apple
MNXP3FD/A
ab € 1.127,85*
Sonstiges
Apple
MNXG3FD/A
ab € 915,84*
Sonstiges
Apple
MNXR3FD/A
ab € 1.225,10*
Sonstiges
Apple
MNXH3FD/A
ab € 1.107,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.