Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MH0D3ZM/A Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MH0D3ZM/A Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Apple MH0D3ZM/A Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85936580
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MH0D3ZM/A
EAN/GTIN:
     194252087480
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Das Smart Folio für das iPad Air besteht aus einem einzigen Stück Polyurethan, um die Vorder- und Rückseite des iPad zu schützen. Es weckt dein iPad automatisch auf und schickt es in den Ruhemodus, wenn es geschlossen wird. Du kannst das Smart Folio ganz einfach falten. So wird es zu einer praktischen Stütze zum Lesen, Tippen, für Videos oder FaceTime Anrufe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Air (5th generation) iPad Air (4th generation)
Schutzfunktion
Kratzresistent
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MM9P3TY/A
ab € 718,80*
Sonstiges
Apple
MM9L3FD/A
ab € 699,36*
Sonstiges
Apple
MME63FD/A
ab € 718,78*
Sonstiges
Apple
MYFY2FD/A
ab € 682,24*
Sonstiges
Apple
MM733TY/A
ab € 908,46*
Sonstiges
Apple
MM6V3TY/A
ab € 719,04*
Sonstiges
Apple
MM6R3TY/A
ab € 709,45*
Sonstiges
Apple
MM9C3FD/A
ab € 548,99*
Sonstiges
Apple
MM713TY/A
ab € 911,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.