Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK65 4GB/32GB LNUM 6803 GEN8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell CK65 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 498 g Schwarz
Honeywell CK65 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 498 g Schwarz
Honeywell CK65 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 498 g Schwarz
Honeywell CK65 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 498 g Schwarz
Honeywell CK65 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 498 g Schwarz
Honeywell CK65 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 498 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CE20451
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CK65-L0N-E8C212E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
COLD STORAGE DISIN RDY WW MODE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TERM
Bildschirmdiagonale:
4 "
Display-Auflösung:
480 x 800 Pixel
Gewicht:
498 g
Integrierte Kamera:
Ja
Prozessorfamilie:
Snapdragon
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Speicherkapazität:
4 GB
WLAN:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.234,31*
€ 2.395,70*
€ 1,00*
ab € 2.223,30*
€ 2.396,76*
Lager 128
Frei Haus
ab € 2.284,32*
€ 2.460,03*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 2.306,18*
€ 2.469,28*
5 Tage
2
€ 7,90*
ab € 2.430,03*
€ 2.779,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.460,03*
€ 2.927,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.446,39*
€ 2.911,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.375,13*
€ 2.826,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.329,73*
€ 2.772,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.284,32*
€ 2.718,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
203-879-003
ab € 81,39*
Zubehör
Honeywell
213-063-001
ab € 30,07*
Zubehör
Honeywell
213-064-001
ab € 30,91*
Zubehör
Honeywell
213-065-001
ab € 33,99*
Zubehör
Honeywell
3011-8248-001
ab € 54,52*
Zubehör
Honeywell
318-033-021
ab € 83,05*
Zubehör
Honeywell
318-034-034
ab € 70,99*
Zubehör
Honeywell
318-063-001
ab € 75,46*
Zubehör
Honeywell
318-063-002
ab € 91,73*
Zubehör
Honeywell
318-063-003
ab € 76,65*
Zubehör
Honeywell
77900507E
ab € 10,13*
Zubehör
Honeywell
851-064-416
ab € 113,18*
Zubehör
Honeywell
871-229-201
ab € 533,64*
Zubehör
Honeywell
CK65-CB-UVN-0
ab € 275,56*
Zubehör
Honeywell
CK65-SCH
ab € 119,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.