Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB C TO HDMI ADAPTER 4K 60HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz Video, HDR10 - USB-C auf HDMI 2.0b Adapter Dongle - USB Typ-C DP Alt Mode auf HDMI Monitor/Display/TV - USB C auf HDMI Konverter
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz Video, HDR10 - USB-C auf HDMI 2.0b Adapter Dongle - USB Typ-C DP Alt Mode auf HDMI Monitor/Display/TV - USB C auf HDMI Konverter
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz Video, HDR10 - USB-C auf HDMI 2.0b Adapter Dongle - USB Typ-C DP Alt Mode auf HDMI Monitor/Display/TV - USB C auf HDMI Konverter
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz Video, HDR10 - USB-C auf HDMI 2.0b Adapter Dongle - USB Typ-C DP Alt Mode auf HDMI Monitor/Display/TV - USB C auf HDMI Konverter
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz Video, HDR10 - USB-C auf HDMI 2.0b Adapter Dongle - USB Typ-C DP Alt Mode auf HDMI Monitor/Display/TV - USB C auf HDMI Konverter
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz Video, HDR10 - USB-C auf HDMI 2.0b Adapter Dongle - USB Typ-C DP Alt Mode auf HDMI Monitor/Display/TV - USB C auf HDMI Konverter
Artikel-Nr.:
     128-CC97403
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBC-HDMI-CDP2HD4K60
EAN/GTIN:
     0065030893787
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
ACCS
DisplayPorts ausgang:
Nein
DVI-Ausgang:
Nein
HDMI-Ausgang:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 12,31*
€ 17,40*
1
€ 8,95*
ab € 12,98*
€ 18,72*
Lager 128
1
Frei Haus
ab € 13,47*
€ 18,88*
3
€ 6,95*
ab € 14,06*
€ 18,98*
2 Tage
20
1
€ 10,00*
ab € 16,30*
€ 22,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.