Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC0550-2UWA-0-AQ-WIFI-GY-G ELO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo Touch Solutions E862573 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5 Zoll) 1280 x 720 Pixel Touchscreen 327 g Schwarz
Elo Touch Solutions E862573 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5 Zoll) 1280 x 720 Pixel Touchscreen 327 g Schwarz
Elo Touch Solutions E862573 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5 Zoll) 1280 x 720 Pixel Touchscreen 327 g Schwarz
Elo Touch Solutions E862573 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5 Zoll) 1280 x 720 Pixel Touchscreen 327 g Schwarz
Elo Touch Solutions E862573 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5 Zoll) 1280 x 720 Pixel Touchscreen 327 g Schwarz
Elo Touch Solutions E862573 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5 Zoll) 1280 x 720 Pixel Touchscreen 327 g Schwarz
Elo Touch Solutions E862573 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5 Zoll) 1280 x 720 Pixel Touchscreen 327 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CA67877
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E862573
EAN/GTIN:
     0843173112930
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
M50 MOBILE COMPUTER WI-FI ANDR 1
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TERM
Bildschirmdiagonale:
5.5 "
Display-Auflösung:
1280 x 720 Pixel
Gewicht:
327 g
GPS:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Prozessorfamilie:
Qualcomm
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Speicherkapazität:
4 GB
WLAN:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 571,00*
€ 631,98*
Frei Haus
ab € 593,29*
€ 657,40*
Lager 128
Frei Haus
ab € 599,89*
€ 662,64*
€ 1,00*
ab € 604,61*
€ 663,42*
Frei Haus
ab € 628,56*
€ 688,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,64*
€ 788,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,47*
€ 774,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,63*
€ 765,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,38*
€ 751,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,89*
€ 713,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E864653
ab € 172,48*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E461816
ab € 172,52*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E863687
ab € 171,49*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E864066
ab € 51,86*
Zubehör
elo
E864455
ab € 43,00*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E864455
ab € 38,67*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E994659
ab € 29,97*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393015
ab € 136,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.