Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESY15I5 FULLHD 1920X 10808GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo Touch Solutions I-Series E692448 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-8500T 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB...
Elo Touch Solutions I-Series E692448 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-8500T 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB...
Elo Touch Solutions I-Series E692448 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-8500T 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB...
Elo Touch Solutions I-Series E692448 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-8500T 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB...
Elo Touch Solutions I-Series E692448 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-8500T 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB...
Elo Touch Solutions I-Series E692448 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-8500T 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB...
Artikel-Nr.:
     128-CA04332
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E692448
EAN/GTIN:
     0843173109459
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Tablet
Tablet PC
TabletPC
RAM 128GB SSD NO OS 15.6IN WIFI
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
EN
Format:
TERM
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
HD-Typ:
Full HD
Installiertes Betriebssystem:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Touchscreen:
Ja
WLAN:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Workstation, tablet 15 zoll, tablet pc
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.277,47*
€ 1.388,34*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.274,05*
€ 1.389,40*
€ 1,00*
ab € 1.279,11*
€ 1.390,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.550,01*
€ 1.802,49*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.554,78*
€ 1.810,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.389,40*
€ 1.653,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.380,29*
€ 1.642,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.343,48*
€ 1.598,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.314,85*
€ 1.564,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.274,05*
€ 1.516,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E388675
ab € 8,62*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E350807
ab € 52,52*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E398278
ab € 55,92*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E514304
ab € 60,28*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E641484
ab € 17,50*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E514881
ab € 362,86*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E515260
ab € 94,95*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,31*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,56*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,55*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044162
ab € 53,07*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044356
ab € 43,12*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047663
ab € 99,02*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E048069
ab € 255,10*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E134286
ab € 159,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.