Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1TB 6G SATA 3.5IN N-STOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE 801882-B21 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
HPE 801882-B21 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     128-943EGHU
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     801882-B21
EAN/GTIN:
     0889296078784
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
1000 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 94,41*
€ 120,02*
1 Tag
9
€ 13,00*
ab € 96,12*
€ 121,44*
€ 3,50*
ab € 96,68*
€ 121,96*
€ 6,78*
ab € 98,14*
€ 124,20*
Lager 128
Frei Haus
ab € 213,51*
€ 220,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,59*
€ 262,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,05*
€ 259,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,30*
€ 256,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.