Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional HP-kompatibles mini GBIC (SFP) Modul, 1.25 Gbps, 0.55 km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIGITUS Professional HP-kompatibles mini GBIC (SFP) Modul, 1.25 Gbps, 0.55 km
DIGITUS Professional HP-kompatibles mini GBIC (SFP) Modul, 1.25 Gbps, 0.55 km
Artikel-Nr.:
     767-SO-74515
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-81000-01
EAN/GTIN:
     4016032369936
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.

· HP kompatibel
· Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul
· Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
· 1,25 Gbps maximale Datenrate
· Enstspricht dem IEEE 802.3z Gigabit Standard
· Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
· Leichte Plug and Play-Installation
· MSA (Multi Source Agreement) kompatibel
· Hot pluggable
· Anschluss: 1x LC Duplex
· 1000Base-SX - Für kurze Distanzen
· Wellenlänge: 850nm
· Sendeleistung: Minimum -8 dBm, Maximum -3 dBm
· Empfangssensitivität: Minimum -20 dBm
· Für eine Distanz von bis zu 0,55km
· Geeignet für 50/125µm und 62,5/125µm Multimode-Glasfaserkabel
· Sicherer Schnellverschluss-Mechanismusafe

Lieferumfang:
· SFP Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.