Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-5093833 Herst.-Nr.: ISW-501T EAN/GTIN: 4711213686795 |
| |
|
| | |
| IP30 SLIM TYPE 5-PORT IN Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | CPNT | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 5 | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Fast Ethernet (10/100) | MAC-Adressentabelle: | 2000 Eintragungen | Power over Ethernet (PoE): | Nein | Rack-Einbau: | Nein | Stapelbar: | Nein | Switch-Typ: | Unmanaged |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 51,77* | € 66,55* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,50* | € 69,98* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 54,61* | € 70,13* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 55,06* | € 70,70* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,28* | € 82,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|