Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 MP FIXED IP-BULLET H.265 POE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jovision JVS-N510-YWS Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Decke/Wand
Jovision JVS-N510-YWS Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     128-4U20053
Hersteller:
     Jovision
Herst.-Nr.:
     JVS-N510-YWS
EAN/GTIN:
     6938449000937
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
DWDR (TO 100DB) 18X IR LEDS
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CAM
Anzahl der Kameras:
1
Anzahl der Linsen:
1
Befestigungstyp:
Decke/Wand
Bluetooth:
Nein
Energiequelle:
DC,PoE
Ethernet/LAN:
Ja
Nachtsicht:
Ja
Produktfarbe:
Metallic,White
Sensor-Typ:
CMOS
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Unterstützte Positionierung:
Innen & Außen
WLAN:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Überwachungskamera, bullet kamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 47,95*
€ 63,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,91*
€ 84,84*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.