Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-4041Q43 Herst.-Nr.: HDWG21EUZSVA EAN/GTIN: 4547808811231 |
| |
|
| | |
| 3.5 SATA 7200 RPM 256MB CMR Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | INT | HDD Geschwindigkeit: | 7200 RPM | HDD Größe: | 3.5 " | HDD Kapazität: | 14000 GB | Hot-Swap: | Ja | Komponente für: | NAS | Schnittstelle: | Serial ATA III | Typ: | HDD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 3,5", festplatte sata, toschiba festplatte sata |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 221,09* | € 250,70* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 226,64* | € 257,35* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,52* | € 260,10* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 231,31* | € 262,86* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 232,19* | € 264,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|