Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100014295 OPS SLOT-IN PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NEC 100014295 PC/Workstation S905 Amlogic 2 GB DDR3-SDRAM 32 GB Flash Android 5.1 Schwarz, Weiß
NEC 100014295 PC/Workstation S905 Amlogic 2 GB DDR3-SDRAM 32 GB Flash Android 5.1 Schwarz, Weiß
NEC 100014295 PC/Workstation S905 Amlogic 2 GB DDR3-SDRAM 32 GB Flash Android 5.1 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     128-3969275
Hersteller:
     SHARP NEC
Herst.-Nr.:
     100014295
EAN/GTIN:
     5028695114333
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
digital signage-player
2GB 32GB ANDROID
Weitere Informationen:
System:
CEL
Sprache:
IN
Format:
SYST
Anzeige enthalten:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
32 GB
Installiertes Betriebssystem:
Android 5.1
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Prozessorfamilie:
Amlogic
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
2 GB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 188,47*
€ 223,14*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,63*
€ 226,23*
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,98*
€ 227,02*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,14*
€ 265,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,48*
€ 259,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,92*
€ 252,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
CPU-D025BLACK
ab € 14,37*
Zubehör
Hannspree
HP247HJB
ab € 85,74*
Zubehör
Hannspree
HT225HPB
ab € 228,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.