Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1TB6G 7.2K LFF MDL SC HDD-STOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 1TB SATA III 3.5" Serial ATA III
HP 1TB SATA III 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     128-2M2PR59
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     861691-B21
EAN/GTIN:
     4549821012312
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
1000 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,55*
€ 147,99*
€ 6,78*
ab € 117,83*
€ 151,81*
Lager 128
Frei Haus
ab € 250,54*
€ 251,59*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,59*
€ 299,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,54*
€ 298,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.