Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDA61K A-NUM WWAN 3G/32G EX20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell ScanPal EDA61K Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 460 g Schwarz
Honeywell ScanPal EDA61K Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 460 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-1T74042
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA61K-1AUB34PEOK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
4IN LCD WVGA NO GMS SCP LS
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TERM
Bildschirmdiagonale:
4 "
Display-Auflösung:
800 x 480 Pixel
Gewicht:
460 g
GPS:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Prozessorfamilie:
Qualcomm
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Speicherkapazität:
3 GB
WLAN:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.550,45*
€ 1.666,73*
Frei Haus
ab € 1.556,18*
€ 1.667,82*
€ 1,00*
ab € 1.556,46*
€ 1.667,99*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.554,44*
€ 1.669,69*
4 Tage
18
€ 1,00*
ab € 1.551,08*
€ 1.671,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.669,69*
€ 1.986,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.628,01*
€ 1.937,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.594,52*
€ 1.897,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.554,44*
€ 1.849,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
50136024-001
ab € 16,59*
Zubehör
Honeywell
50149348-001
ab € 89,86*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-120-S00-05
ab € 9,10*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-CB-2
ab € 224,35*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-HS-3PK
ab € 18,78*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-SH-DC
ab € 76,67*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-SHS-3PK
ab € 18,79*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-HB-2
ab € 116,22*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-HB-0
ab € 101,95*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-HB-3
ab € 117,91*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB1
ab € 17,20*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB2
ab € 34,24*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB3
ab € 39,79*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB5
ab € 66,36*
Zubehör
Honeywell
SVCEDA61K-SG1R
ab € 41,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.