Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB BLACK TYPE A 2.9M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Kabel - Typ A, schwarz, gerade, 2.9m, Host Power für Eclipse 5145, MS-9520/9540
USB-Kabel - Typ A, schwarz, gerade, 2.9m, Host Power für Eclipse 5145, MS-9520/9540
Artikel-Nr.:
     128-1T70106
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     55-55235-N-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
barcodescanner kabel honeywell
barcodescanner kabel
STRAIGHT HOST POWER
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
USB A
Kabellänge:
2.9 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,90*
ab € 14,50*
€ 20,13*
€ 6,00*
ab € 13,55*
€ 21,37*
Lager 128
Frei Haus
ab € 17,23*
€ 23,66*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,83*
€ 28,04*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 39,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.