Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

8GB DDR4-2666


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu S26361-F3397-L4 Speichermodul 8 GB DDR4 2666 MHz
Fujitsu S26361-F3397-L4 Speichermodul 8 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     128-077HBF1
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3397-L4
EAN/GTIN:
     4059595777169
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
RAM-Speicher:
8 GB
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Weitere Suchbegriffe: 8gb ddr ram, ddr ram, fujitsu ddr ram
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 278,07*
€ 283,79*
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,23*
€ 286,18*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,79*
€ 337,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,93*
€ 333,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,07*
€ 330,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.