Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD SAS 12G 1.8TB 10K 2.5 EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu 1.8TB 10K 512e SAS-III 2.5" 1,8 TB
Fujitsu 1.8TB 10K 512e SAS-III 2.5" 1,8 TB
Artikel-Nr.:
     128-0778TE7
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5543-L118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
512E HOT PLUG
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
NS
Format:
EXT
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1800 GB
Hot-Swap:
Ja
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 436,62*
€ 495,29*
€ 6,78*
ab € 438,63*
€ 499,37*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,29*
€ 589,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,27*
€ 583,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,73*
€ 569,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,41*
€ 546,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,62*
€ 519,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.