Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 1.8TB 10K 512e SAS-III 2.5" 1,8 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 1.8TB 10K 512e SAS-III 2.5" 1,8 TB
Fujitsu 1.8TB 10K 512e SAS-III 2.5" 1,8 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26133817
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5543-L118
EAN/GTIN:
     4053026802420
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1800 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Zertifizierung
AF 512e
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,29*
€ 589,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,27*
€ 583,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,73*
€ 569,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,41*
€ 546,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,62*
€ 519,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.