Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Maschinenleuchte IL100-24V, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - LED-Maschinenleuchte IL100-24V, gerade
Artikelbild - LED-Maschinenleuchte IL100-24V, gerade
Detail - LED-Maschinenleuchte IL100-24V, gerade
Detail - LED-Maschinenleuchte IL100-24V, gerade
Detail - LED-Maschinenleuchte IL100-24V, gerade
Detail - LED-Maschinenleuchte IL100-24V, gerade
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     1253H-100-012630
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-012630
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
maschinenleuchte led ip67
maschinenlampe led

LED-Maschinenleuchte IL100-24V, gerade


Eigenschaften
  • Schneller Wechsel der Leuchtmittel dank innovativem modul-LED®-Konzept
  • Mit Schraubkappen und Schutzglas für hohe Anforderungen
  • Flimmerfreies Licht durch optimierte, verlustarme Elektronik
  • Ideal für den Einsatz in Forschung und Industrie
  • Helligkeit über PWM-Trigger steuerbar
  • Stromversorgung direkt über Anschluß an der Maschine (24 V)
  • Robustes Aluminiumgehäuse in modernem Design

Lieferumfang
  • LED-Maschinenleuchte IL100-24V
  • Betriebsanleitung
Module müssen separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Variante:
gerade
Leuchtmittel:
LED-Modul 21 mm (exklusive)
LED-Typ:
3-W-Power-LED
Helligkeitssteuerung:
ja, über PWM-Trigger
Betriebsspannung:
24 V DC
Schutzklasse:
III
Schutzart:
IP67
Anschluß:
M12-Stecker
Länge:
96,9 mm (90°)
113,1 mm (gerade):
Durchmesser
25 mm:
Schutzglas
Borosilikat-Glas:
Material
eloxiertes Aluminium:
Farbe
titan:
Gewicht
ca. 100 g:
0
Weitere Suchbegriffe: maschinenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-004912
ab € 32,67*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-006334
ab € 47,16*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-006332
ab € 11,25*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010758
ab € 178,15*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010756
ab € 115,37*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010723
ab € 35,73*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005937
ab € 36,08*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005935
ab € 36,12*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-006445
ab € 35,84*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-006422
ab € 34,92*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005936
ab € 36,16*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-006449
ab € 36,15*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010722
ab € 36,02*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005390
ab € 35,92*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005389
ab € 36,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.