Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampenhaus MLH2, UV (365 nm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - LED-Lampenhaus MLH2, UV (365 nm)
Artikelbild - LED-Lampenhaus MLH2, UV (365 nm)
Detail - LED-Lampenhaus MLH2, UV (365 nm)
Detail - LED-Lampenhaus MLH2, UV (365 nm)
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     1253H-100-011614
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-011614
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenhaus
UV-LED
uv-led 365nm
uv led

LED-Lampenhaus MLH2, UV (365 nm)


Eigenschaften
  • Die LED-Lichtquelle für Neugeräte und zum Modernisieren vorhandener Mikroskope
  • Weitaus stärker als eine 100W Halogen Beleuchtung
  • Für Fluoreszenzmikroskopie ab 400 nm
  • Einstellbare Kollektoroptik für eine optimale homogene Ausleuchtung des Leuchtfeldes
  • Geräusch- und vibrationsfrei durch passive, lüfterlose Kühlung
  • Adaptierbar an Mikroskope von Zeiss, Leica, Olympus, Motic und Nikon
  • Helligkeit von 0 - 100% einstellbar

Lieferumfang
  • LED-Lampenhaus MLH2
  • LED-Steuereinheit (TC)
  • Multi-Adapter Steckernetzteil (EU, UK, US)
  • Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Variante:
UV (365 nm)
Leuchtmittel:
30 W Power-LED
LED-Lebensdauer:
50.000 h (Herstellerangabe)
Helligkeitssteuerung:
stufenlos 0 - 100%
Leistungsaufnahme:
ca. 36 W
Eingang Netzteil:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil:
24 V DC, 1 A
Abmessung (L ? B ? H):
100 mm ? 84 mm ? 100 mm
Kühlsystem:
passive Kühlung ohne Lüfter
Material:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
schwarz
Gewicht:
ca. 1,5 kg
Abmessung Steuerung (L ? B ? H):
78 mm ? 38 mm ? 21 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 839,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,28*
€ 1.205,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,02*
€ 1.181,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,94*
€ 1.112,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,68*
€ 1.082,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,08*
€ 998,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.