Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroskop-Stativ MSL3, Pur-Weiß | Spanndurchmesser bis 66 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - Mikroskop-Stativ MSL3, Pur-Weiß | Spanndurchmesser bis 66 mm
Artikelbild - Mikroskop-Stativ MSL3, Pur-Weiß | Spanndurchmesser bis 66 mm
Detail - Mikroskop-Stativ MSL3, Pur-Weiß | Spanndurchmesser bis 66 mm
Detail - Mikroskop-Stativ MSL3, Pur-Weiß | Spanndurchmesser bis 66 mm
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     1253H-100-011603
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-011603
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop

Mikroskop-Stativ MSL3, Pur-Weiß | Spanndurchmesser bis 66 mm


Eigenschaften
  • Mikroskopstativ mit Ringlicht
  • Homogene Ausleuchtung im gesamten Arbeitsbereich
  • Mit Durchlicht
  • Für verschiedene Mikroskoptypen geeignet
  • Ideal für den Einsatz in Forschung und Industrie
  • Sehr lichtstarke und homogene Ausleuchtung
  • Helligkeit von 0 - 100% einstellbar
  • Variabler Spanndurchmesser, mit Reduzierringen anpassbar
  • Kompaktes und stabiles Aluminiumgehäuse
  • Kundenorientiert anpassbar

Lieferumfang
  • Mikroskop-Stativ MSL3
  • Ringlicht RL4
  • Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Ringlicht RL4:
Pur-Weiß
Spanndurchmesser bis 66 mm:
Arbeitsabstand
50 mm - 150 mm:
Optimaler Arbeitsabstand
ca. 80 mm:
Anzahl LEDs Ringlicht
48:
Lichtstrom Durchlicht
ca. 200 lm:
Farbtemperatur Durchlicht
5.700 K:
Durchmesser Lichtfläche
ca. 70 mm:
Farbwiedergabeindex Durchlicht | Helligkeitssteuerung
= 80:
Durchmesser Lichtfläche
feinstufig 0 - 100% mit Memory-Funktion:
max. Leistungsaufnahme
ca. 12 W:
Durchmesser Stativsäule
32 mm h9:
Eingang Netzteil | Höhe Stativsäule
100 - 240 V AC, 50/60 Hz:
Ausgang Netzteil
24 V DC, 1 A:
Höhe Ringlicht
25,5 mm:
Außendurchmesser Ringlicht
99 mm:
Innendurchmesser Ringlicht
66 mm:
Innengewinde Ringlicht
M67 × 0,75:
Durchmesser Stativsäule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 878,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,52*
€ 1.248,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,53*
€ 1.223,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,67*
€ 1.151,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,80*
€ 1.126,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,11*
€ 1.044,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-011486
ab € 44,14*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010280
ab € 183,83*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010277
ab € 47,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.