Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S5-5-C35-37 :: Reflextaster mittlere Tastweite :: Reichweite: 1…35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - S5-5-C35-37 :: Reflextaster mittlere Tastweite :: Reichweite: 1…35 cm
Artikelbild - S5-5-C35-37 :: Reflextaster mittlere Tastweite :: Reichweite: 1…35 cm
Artikel-Nr.:
     1253-G5210637
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S5-5-C35-37
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor

DATALOGIC S5-5-C35-37 :: Reflextaster mittlere Tastweite :: Reichweite: 1…35 cm

Sensoren der S5-Serie sind zylindrische Sensoren und lassen sich praktisch überall installieren. Sie wurden für den Einsatz bei Verpackungslinien, Förderlinien, Bearbeitungsmaschinen und automatische Lager entwickelt.
Weitere Informationen:
Optik:
90° abgewinkelt
Einstellung:
Trimmer
Reichweite:
1…35 cm
Wellenlänge:
880 nm (infrarot)
Lebensdauer:
100000 h
Betriebsspannung:
10…30 V DC
Stromaufnahme:
max. 30 mA
Anschluss:
M12-Stecker, 4-polig
Ausgang:
wahlweise NPN / PNP
Funktionsanzeige grüne LED:
Stabilität
Funktionsanzeige rote LED:
Ausgang
Ausgangsstrom:
max. 150 mA
Sättigungsspannung:
max. 2,5 V
Ansprechzeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Schaltungsart:
wahlweise hell oder dunkel
Schutzklasse:
Klasse 2
Schutzart:
IP67
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gehäuseform:
M18-Zylinder
Linsenmaterial:
PMMA
Gewicht:
max. 25 g
Betriebstemperatur:
-25…+55 °C
Lagertemperatur:
-25…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.