Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S3Z-PH-2-M01-PP :: Taster mit Hintergrundausblendung IP67 :: Reichweite: 40…300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - DATALOGIC S3Z-PH-2-M01-PP :: Taster mit Hintergrundausblendung IP67 :: Reichweite: 40…300 mm
Artikelbild - DATALOGIC S3Z-PH-2-M01-PP :: Taster mit Hintergrundausblendung IP67 :: Reichweite: 40…300 mm
Artikel-Nr.:
     1253-95B010480
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S3Z-PH-2-M01-PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

DATALOGIC S3Z-PH-2-M01-PP :: Taster mit Hintergrundausblendung IP67 :: Reichweite: 40…300 mm

Die S3Z-Sensoren von Datalogic sind günstige Basis-sensoren und eigenen sich für viele Applikationen in der Industrie. Dazu zählen sowohl automatische Maschinen und Lager sowie Verpackungs- und Förderlinien. Über einen Trimmer kann die Tastweite eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Reichweite:
40…300 mm
Lichtemmission:
Laser rot (650 nm)
Schaltungsart:
PNP - hell/dunkel
Versorgungsspannung:
10…30 V DC
Anschluss:
M8-Stecker 4-polig
Anzeige-LEDs:
Output und Stabilität
Verbrauch (ohne Ausgangsstrom):
max. 35 mA
Ausgangsstrom:
max. 100 mA
Sättigungsspannung:
max. 1,5 V
Reaktionszeit:
250 µs
Schaltfrequenz:
2 kHz
Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
PBT
Linsen-/Scheibenmaterial:
PMMA / PC
Betriebstemperatur:
-10…55°C
Lagertemperatur:
-25…70°C
Abmessung:
ca. 11x31x19 mm
Gewicht:
50 g
Normen:
EN60947-5-2, EN60008-2-6, EN60068-2-27, CE, UL
Weitere Suchbegriffe: datalogic lichttaster, lichttaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,75*
€ 203,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,03*
€ 196,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.