Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S3Z-PH-2-B01-NN :: polarisierte Reflexlichtschranke IP67 :: Reichweite: 0,3…10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - DATALOGIC S3Z-PH-2-B01-NN :: polarisierte Reflexlichtschranke IP67 :: Reichweite: 0,3…10 m
Artikelbild - DATALOGIC S3Z-PH-2-B01-NN :: polarisierte Reflexlichtschranke IP67 :: Reichweite: 0,3…10 m
Artikel-Nr.:
     1253-95B010450
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S3Z-PH-2-B01-NN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
datalogic reflexionslichtschranke
reflexlichtschranke

DATALOGIC S3Z-PH-2-B01-NN :: polarisierte Reflexlichtschranke IP67 :: Reichweite: 0,3…10 m

Die S3Z-Sensoren von Datalogic sind günstige Basis-sensoren und eigenen sich für viele Applikationen in der Industrie. Dazu zählen sowohl automatische Maschinen und Lager sowie Verpackungs- und Förderlinien. Über einen Trimmer kann die Empfindlichkeit eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Reichweite:
0,3…10 m
Lichtemmission:
Laser rot (650 nm)
Schaltungsart:
NPN - hell/dunkel
Versorgungsspannung:
10…30 V DC
Anschluss:
2 m Kabel 4-adrig
Anzeige-LEDs:
Output und Stabilität
Verbrauch (ohne Ausgangsstrom):
max. 35 mA
Ausgangsstrom:
max. 100 mA
Sättigungsspannung:
max. 1,5 V
Reaktionszeit:
250 µs
Schaltfrequenz:
2 kHz
Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
PBT
Linsen-/Scheibenmaterial:
PC
Betriebstemperatur:
-10…55°C
Lagertemperatur:
-25…70°C
Abmessung:
ca. 11x31x19 mm
Gewicht:
50 g
Normen:
EN60947-5-2, EN60008-2-6, EN60068-2-27, CE, UL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.