Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S3Z-PR-5-FG01-ND :: Einweglichtschranke (Sender+Empfänger) IP67 :: Reichweite: 0…20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - DATALOGIC S3Z-PR-5-FG01-ND :: Einweglichtschranke (Sender+Empfänger) IP67 :: Reichweite: 0…20 m
Artikelbild - DATALOGIC S3Z-PR-5-FG01-ND :: Einweglichtschranke (Sender+Empfänger) IP67 :: Reichweite: 0…20 m
Artikel-Nr.:
     1253-95B010311
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S3Z-PR-5-FG01-ND
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
einweg-lichtschranke ip 67
einweg-lichtschranke

DATALOGIC S3Z-PR-5-FG01-ND :: Einweglichtschranke (Sender+Empfänger) IP67 :: Reichweite: 0…20 m

Die S3Z-Sensoren von Datalogic sind günstige Basis-sensoren und eigenen sich für viele Applikationen in der Industrie. Dazu zählen sowohl automatische Maschinen und Lager sowie Verpackungs- und Förderlinien. Über einen Trimmer kann die Empfindlichkeit eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Reichweite:
0…20 m
Lichtemmission:
LED infrarot (870 nm)
Schaltungsart:
NPN - dunkel
Versorgungsspannung:
10…30 V DC
Anschluss:
2 m Kabel 4-adrig
Anzeige-LEDs:
Power, Output und Stabilität
Verbrauch (ohne Ausgangsstrom):
max. 30 mA
Ausgangsstrom:
max. 100 mA
Sättigungsspannung:
max. 2 V
Reaktionszeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
PBT
Linsen-/Scheibenmaterial:
PMMA / PC
Betriebstemperatur:
-25…55°C
Lagertemperatur:
-40…70°C
Abmessung:
ca. 11x31x19 mm
Gewicht:
10 g
Normen:
EN60947-5-2, EN60008-2-6, EN60068-2-27, CE, UL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.