Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

polarisierte LED-Reflexlichtschranke S3Z-PR-5-B01-ND :: M8-Anschluss, NPN dunkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - polarisierte LED-Reflexlichtschranke S3Z-PR-5-B01-ND :: M8-Anschluss, NPN dunkel
Artikelbild - polarisierte LED-Reflexlichtschranke S3Z-PR-5-B01-ND :: M8-Anschluss, NPN dunkel
Artikel-Nr.:
     1253-95B010271
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S3Z-PR-5-B01-ND
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflexlichtschranke

polarisierte LED-Reflexlichtschranke S3Z-PR-5-B01-ND :: M8-Anschluss, NPN dunkel

  • Verarbeitungs- und Verpackungsmaschinen
  • Montage von Elektronik
  • Transportlinien, Materialumschlag
  • Automatische Lager
  • Kosmetik- und Pharmaindustrie
  • Kleinteileerkennung mit höchster Genauigkeit
Weitere Informationen:
Reichweite:
0,05…4 mm
Lichtemmission:
LED rot (665 nm)
Schaltungsart:
NPN - dunkel
Versorgungsspannung:
10…30 V DC
Anschluss:
2 m Kabel 4-adrig
Anzeige-LEDs:
Output und Stabilität
Verbrauch (ohne Ausgangsstrom):
max. 30 mA
Ausgangsstrom:
max. 100 mA
Sättigungsspannung:
max. 2 V
Reaktionszeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
PBT
Linsen-/Scheibenmaterial:
PC
Betriebstemperatur:
-25…55°C
Lagertemperatur:
-40…70°C
Abmessung:
ca. 11x31x19 mm
Gewicht:
10 g
Normen:
EN60947-5-2, EN60008-2-6, EN60068-2-27, CE, UL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 83,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.