Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S3Z-PR-2-C11-ND :: Reflextaster (weit) IP67 :: Reichweite: 0…700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - DATALOGIC S3Z-PR-2-C11-ND :: Reflextaster (weit) IP67 :: Reichweite: 0…700 mm
Artikelbild - DATALOGIC S3Z-PR-2-C11-ND :: Reflextaster (weit) IP67 :: Reichweite: 0…700 mm
Artikel-Nr.:
     1253-95B010181
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S3Z-PR-2-C11-ND
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

DATALOGIC S3Z-PR-2-C11-ND :: Reflextaster (weit) IP67 :: Reichweite: 0…700 mm

Die S3Z-Sensoren von Datalogic sind günstige Basis-sensoren und eigenen sich für viele Applikationen in der Industrie. Dazu zählen sowohl automatische Maschinen und Lager sowie Verpackungs- und Förderlinien. Über einen Trimmer kann die Empfindlichkeit eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Reichweite:
0…700 mm
Lichtemmission:
LED infrarot (850 nm)
Schaltungsart:
NPN - dunkel
Versorgungsspannung:
10…30 V DC
Anschluss:
M8-Stecker 4-polig
Anzeige-LEDs:
Output und Stabilität
Verbrauch (ohne Ausgangsstrom):
max. 30 mA
Ausgangsstrom:
max. 100 mA
Sättigungsspannung:
max. 2 V
Reaktionszeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
PBT
Linsen-/Scheibenmaterial:
PMMA / PC
Betriebstemperatur:
-25…55°C
Lagertemperatur:
-40…70°C
Abmessung:
ca. 11x31x19 mm
Gewicht:
50 g
Normen:
EN60947-5-2, EN60008-2-6, EN60068-2-27, CE, UL
Weitere Suchbegriffe: datalogic lichttaster, lichttaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.