Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S300-PR-5-M06-OC :: Taster mit Hintergrundausblendung IP67 :: Reichweite: 0,4…2,5 m :: DC-Versorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - DATALOGIC S300-PR-5-M06-OC :: Taster mit Hintergrundausblendung IP67 :: Reichweite: 0,4…2,5 m :: DC-Versorgung
Artikelbild - DATALOGIC S300-PR-5-M06-OC :: Taster mit Hintergrundausblendung IP67 :: Reichweite: 0,4…2,5 m :: DC-Versorgung
Artikel-Nr.:
     1253-951451170
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S300-PR-5-M06-OC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

DATALOGIC S300-PR-5-M06-OC :: Taster mit Hintergrundausblendung IP67 :: Reichweite: 0,4…2,5 m

Die S300-PR-Serie von Datalogic bietet robuste Sensoren für den Einsatz im Aussenbereich und in rauen Umgebungen wie zum Beispiel für Palletierer, in der Endverpackung, für Torsteuerungen, in Automobilwerken oder in automatisierte Warenhäuser.
Über Trimmer sind einstellbar:
  • Tastweite
  • hell/dunkel
  • ON-DELAY/OFF-DELAY/ONE-SHOT (0..2s und 0...10s)
Weitere Informationen:
Reichweite:
0,4…2,5 m
Lichtemmission:
LED infrarot (880 nm)
Schaltungsart:
PNP/NPN
Versorgungsspannung:
10…30 V DC
Anschluss:
M12-Stecker 4-polig
Anzeige-LEDs:
Ausgang, Stabilität
Welligkeit:
max. 10%
Verbrauch (ohne Ausgangsstrom):
max. 35 mA
Ausgangsstrom:
max. 100 mA
Sättigungsspannung:
max. 2,4 V
Reaktionszeit:
2 ms
Schaltfrequenz:
250 Hz
Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
30% glasfaserverstärktes PBT
Linsen-/Scheibenmaterial:
PC
Betriebstemperatur:
-40…55°C
Lagertemperatur:
-40…70°C
Abmessung:
ca. 25x100x70 mm
Gewicht:
140 g
Normen:
EN60529, EN50262,EN60008-2-6, EN60068-2-27, CE UL, ATEX II 3DG
Weitere Suchbegriffe: datalogic lichttaster, lichttaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,12*
€ 304,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,69*
€ 289,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,91*
€ 265,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,26*
€ 254,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 202,97*
€ 241,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,50*
€ 220,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.