Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S100-PR-2-C00-NK :: Reflextaster (kurz) IP67 :: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - DATALOGIC S100-PR-2-C00-NK :: Reflextaster (kurz) IP67 :: 300 mm
Artikelbild - DATALOGIC S100-PR-2-C00-NK :: Reflextaster (kurz) IP67 :: 300 mm
Artikel-Nr.:
     1253-950811040
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S100-PR-2-C00-NK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

DATALOGIC S100-PR-2-C00-NK :: Reflextaster (kurz) IP67 :: 300 mm

Die kostengünstigen Sensoren der S100-Serie von Datalogic haben kompakte Abmessungen und bieten durch ihre vier Gewindebohrungen vielseitige Installationsmöglichkeiten. Da sie weder über Trimmer noch Tasten verfügen garantieren sie Schutz vor unbeabsichtigter Manipulation. Typische Einsatzfelder der S100-Sensoren sind Produktions- und Verpackungsmaschinen, Förderbänder, Sortieranlagen, automatische Warenlager und Intralogistik-Stationen.
Weitere Informationen:
Reichweite:
300 mm
Lichtemmission:
LED rot (632 nm)
Schaltungsart:
NPN - hell/dunkel
Versorgungsspannung:
10…30 V DC
Anschluss:
2 m Kabel 4-adrig
Anzeige-LEDs:
Output
Welligkeit:
max. 10%
Verbrauch (ohne Ausgangsstrom):
max. 20 mA
Ausgangsstrom:
max. 100 mA
Sättigungsspannung:
max. 2 V
Reaktionszeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
ABS
Linsen-/Scheibenmaterial:
PC / PMMA
Betriebstemperatur:
-20…55°C
Lagertemperatur:
-20…70°C
Abmessung:
ca. 32x20x12 mm
Gewicht:
50 g
Normen:
EN60947-5-2, EN60008-2-6, EN60068-2-27, CE, UL
Weitere Suchbegriffe: datalogic lichttaster, lichttaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.