Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S45-PR-2-M03-NH :: Taster mit Hintergrundausblendung (kurz) IP69K :: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - DATALOGIC S45-PR-2-M03-NH :: Taster mit Hintergrundausblendung (kurz) IP69K :: 200 mm
Artikelbild - DATALOGIC S45-PR-2-M03-NH :: Taster mit Hintergrundausblendung (kurz) IP69K :: 200 mm
Artikel-Nr.:
     1253-950411270
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S45-PR-2-M03-NH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

DATALOGIC S45-PR-2-M03-NH :: Taster mit Hintergrundausblendung (kurz) IP69K :: 200 mm

leistungsfähiger Mini-Sensor in europäischer Bauform
  • zuverlässige Erkennung jeglicher Farbe und Oberfläche vor reflektierenden Hintergründen
  • einfache und schnelle Einrichtung dank hellem Lichtspot
  • Remote-Control-Eingang
Weitere Informationen:
Reichweite:
200 mm
Lichtemmission:
LED rot (632 nm)
Schaltungsart:
NPN
Versorgungsspannung:
10…30 V DC
Anschluss:
2 m Kabel 4-adrig
Anzeige-LEDs:
Power, Output
Welligkeit:
max. 10%
Verbrauch (ohne Ausgangsstrom):
max. 30 mA
Ausgangsstrom:
100 mA
Sättigungsspannung:
max. 2 V
Reaktionszeit:
500 µs
Schaltfrequenz:
1 kHz
Schutzart:
IP67, IP69K
Gehäusematerial:
ABS
Linsen-/Scheibenmaterial:
PMMA
Betriebstemperatur:
-20…60°C
Lagertemperatur:
-20…80°C
Abmessung:
ca. 34x20x12 mm
Gewicht:
40 g
Normen:
EN60947-5-2, EN60008-2-6, EN60068-2-27, CE, UL
Weitere Suchbegriffe: datalogic lichttaster, lichttaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,64*
€ 199,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,06*
€ 167,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.