Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S45-PR-2-C03-PH :: Reflextaster IP69K :: 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - DATALOGIC S45-PR-2-C03-PH :: Reflextaster IP69K :: 800 mm
Artikelbild - DATALOGIC S45-PR-2-C03-PH :: Reflextaster IP69K :: 800 mm
Artikel-Nr.:
     1253-950411220
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S45-PR-2-C03-PH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

DATALOGIC S45-PR-2-C03-PH :: Reflextaster IP69K :: 800 mm

leistungsfähiger Mini-Sensor in europäischer Bauform
  • gute Objekterkennung, auch auf grauem Hintergrund
  • einfache Installation und Einrichtung dank starkem Lichtstrahl
  • Remote Control-Eingang
  • kompakte Größe
Weitere Informationen:
Reichweite:
800 mm
Lichtemmission:
LED rot (632 nm)
Schaltungsart:
PNP
Versorgungsspannung:
10…30 V DC
Anschluss:
2 m Kabel 4-adrig
Anzeige-LEDs:
Power, Output
Welligkeit:
max. 10%
Verbrauch (ohne Ausgangsstrom):
max. 30 mA
Ausgangsstrom:
100 mA
Sättigungsspannung:
max. 2 V
Reaktionszeit:
500 µs
Schaltfrequenz:
1 kHz
Schutzart:
IP67, IP69K
Gehäusematerial:
ABS
Linsen-/Scheibenmaterial:
PMMA
Betriebstemperatur:
-20…60°C
Lagertemperatur:
-20…80°C
Abmessung:
ca. 34x20x12 mm
Gewicht:
40 g
Normen:
EN60947-5-2, EN60008-2-6, EN60068-2-27, CE, UL
Weitere Suchbegriffe: lichttaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 128,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.