Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S45-PR-5-T53-PH :: Reflexlichtschranke für transparente Objekte IP69K :: 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - DATALOGIC S45-PR-5-T53-PH :: Reflexlichtschranke für transparente Objekte IP69K :: 2 m
Artikelbild - DATALOGIC S45-PR-5-T53-PH :: Reflexlichtschranke für transparente Objekte IP69K :: 2 m
Artikel-Nr.:
     1253-950411180
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S45-PR-5-T53-PH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
datalogic reflexionslichtschranke
reflexionslichtschranke 2m

DATALOGIC S45-PR-5-T53-PH :: Reflexlichtschranke für transparente Objekte IP69K :: 2 m

leistungsfähiger Mini-Sensor in europäischer Bauform
  • zuverlässige Erkennung transparenter Objekte
  • Autokollimationsoptik
  • einfache und präzise Einstellung
Weitere Informationen:
Reichweite:
2 m
Lichtemmission:
LED rot (632 nm)
Schaltungsart:
PNP
Versorgungsspannung:
10…30 V DC
Anschluss:
M8-Stecker 4-polig
Anzeige-LEDs:
Power, Output
Welligkeit:
max. 10%
Verbrauch (ohne Ausgangsstrom):
max. 30 mA
Ausgangsstrom:
100 mA
Sättigungsspannung:
max. 2 V
Reaktionszeit:
500 µs
Schaltfrequenz:
1 kHz
Schutzart:
IP67, IP69K
Gehäusematerial:
ABS
Linsen-/Scheibenmaterial:
PMMA
Betriebstemperatur:
-20…60°C
Lagertemperatur:
-20…80°C
Abmessung:
ca. 34x20x12 mm
Gewicht:
10 g
Normen:
EN60947-5-2, EN60008-2-6, EN60068-2-27, CE, UL
Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,14*
€ 257,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,93*
€ 248,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,04*
€ 226,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,96*
€ 218,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,73*
€ 188,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.