Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S45-PH-5-B03-NH :: polarisierte Laser-Reflexlichtschranke IP69K :: 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - DATALOGIC S45-PH-5-B03-NH :: polarisierte Laser-Reflexlichtschranke IP69K :: 15 m
Artikelbild - DATALOGIC S45-PH-5-B03-NH :: polarisierte Laser-Reflexlichtschranke IP69K :: 15 m
Artikel-Nr.:
     1253-950411130
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S45-PH-5-B03-NH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflexlichtschranke

DATALOGIC S45-PH-5-B03-NH :: polarisierte Laser-Reflexlichtschranke IP69K :: 15 m

leistungsfähiger Mini-Sensor in europäischer Bauform
  • Laserklasse1
  • präzise Einstellung dank gut erkennbarem Spot
  • Remote Control Eingang
Weitere Informationen:
Reichweite:
15 m
Lichtemmission:
Laser rot (650 nm)
Schaltungsart:
NPN
Versorgungsspannung:
10…30 V DC
Anschluss:
M8-Stecker 4-polig
Anzeige-LEDs:
Power, Output
Welligkeit:
max. 10%
Verbrauch (ohne Ausgangsstrom):
max. 30 mA
Ausgangsstrom:
100 mA
Sättigungsspannung:
max. 2 V
Reaktionszeit:
250 µs
Schaltfrequenz:
2 kHz
Schutzart:
IP67, IP69K
Gehäusematerial:
ABS
Linsen-/Scheibenmaterial:
PMMA
Betriebstemperatur:
-20…60°C
Lagertemperatur:
-20…80°C
Abmessung:
ca. 34x20x12 mm
Gewicht:
10 g
Normen:
EN60947-5-2, EN60008-2-6, EN60068-2-27, CE, UL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 218,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,45*
€ 259,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,92*
€ 246,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,07*
€ 221,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,11*
€ 211,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.