Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S45-PR-2-B03-NH :: polarisierte Reflexlichtschranke IP69K :: 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - DATALOGIC S45-PR-2-B03-NH :: polarisierte Reflexlichtschranke IP69K :: 7 m
Artikelbild - DATALOGIC S45-PR-2-B03-NH :: polarisierte Reflexlichtschranke IP69K :: 7 m
Artikel-Nr.:
     1253-950411090
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S45-PR-2-B03-NH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflexlichtschranke

DATALOGIC S45-PR-2-B03-NH :: polarisierte Reflexlichtschranke IP69K :: 7 m

leistungsfähiger Mini-Sensor in europäischer Bauform
  • leistungstarke Objekterkennung
  • star sichtbare LED
  • einfache und schnelle Installation und Einrichtung
  • Remote-Control-Eingang
Weitere Informationen:
Reichweite:
7 m
Lichtemmission:
LED rot (632 nm)
Schaltungsart:
NPN
Versorgungsspannung:
10…30 V DC
Anschluss:
2 m Kabel 4-adrig
Anzeige-LEDs:
Power, Output
Welligkeit:
max. 10%
Verbrauch (ohne Ausgangsstrom):
max. 30 mA
Ausgangsstrom:
100 mA
Sättigungsspannung:
max. 2 V
Reaktionszeit:
500 µs
Schaltfrequenz:
1 kHz
Schutzart:
IP67, IP69K
Gehäusematerial:
ABS
Linsen-/Scheibenmaterial:
PMMA
Betriebstemperatur:
-20…60°C
Lagertemperatur:
-20…80°C
Abmessung:
ca. 34x20x12 mm
Gewicht:
40 g
Normen:
EN60947-5-2, EN60008-2-6, EN60068-2-27, CE, UL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 131,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.