Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S45-PH-5-F03-NH :: Laser-Einweglichtschranke (Empfänger) IP69K :: 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - DATALOGIC S45-PH-5-F03-NH :: Laser-Einweglichtschranke (Empfänger) IP69K :: 20 m
Artikelbild - DATALOGIC S45-PH-5-F03-NH :: Laser-Einweglichtschranke (Empfänger) IP69K :: 20 m
Artikel-Nr.:
     1253-950411070
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S45-PH-5-F03-NH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
einweg-lichtschranke

DATALOGIC S45-PH-5-F03-NH :: Laser-Einweglichtschranke (Empfänger) IP69K :: 20 m

leistungsfähiger Mini-Sensor in europäischer Bauform
  • kompakte Bauweise
  • erkennt auch kleine Objekte
  • gut sichtbarer Spot
Weitere Informationen:
Reichweite:
20 m
Schaltungsart:
NPN
Versorgungsspannung:
10…30 V DC
Anschluss:
M8-Stecker 4-polig
Anzeige-LEDs:
Power, Output
Welligkeit:
max. 10%
Verbrauch (ohne Ausgangsstrom):
max. 30 mA
Ausgangsstrom:
100 mA
Sättigungsspannung:
max. 2 V
Reaktionszeit:
500 µs
Schaltfrequenz:
1 kHz
Schutzart:
IP67, IP69K
Gehäusematerial:
ABS
Linsen-/Scheibenmaterial:
PMMA
Betriebstemperatur:
-20…60°C
Lagertemperatur:
-20…80°C
Abmessung:
ca. 34x20x12 mm
Gewicht:
10 g
Normen:
EN60947-5-2, EN60008-2-6, EN60068-2-27, CE, UL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.