| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-9020102 Herst.-Nr.: 9020102 EAN/GTIN: 4056705102194 |
| |
|
| | |
| - Klinge besitzt Rückzugfeder für mehr Sicherheit beim Abrutschen vom Schneidgut
- Schieber muss während dem Schneiden nicht festgehalten werden
- Griffkörper aus Kunststoff
- Mit genoppter Gummiauflage auf der Rückseite
- Klingenführung aus Metall
- Leichter Klingenwechsel
- TÜV-geprüft
- In rot
- Masse: 145 x 25 x 35 mm (L x B x H)
Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Gewicht VE in KG: | 0,0915 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser trapez, cutter messer, cuttermesser mit 2 klingen, Sicherheitsmesser, Cutter, Messer, Kartonmesser, Qualitätsmesser, 9020102, 9.020.102, 90.201.02 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,05* | € 8,78* | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,42* | € 9,54* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 10,18* | € 17,17* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 14,30* | € 20,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 17,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|