Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Sicherheitsmesser Secupro 625, für Rechts- und Linkshänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Martor Secupro 625
Martor Secupro 625
Martor Sicherheitsmesser Secupro 625, für Rechts- und Linkshänder
Martor Sicherheitsmesser Secupro 625, für Rechts- und Linkshänder
Artikel-Nr.:
     123TP-9019047
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9019047
EAN/GTIN:
     4056705070905
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Zangengriffmesser mit größerer Schnitttiefe
  • Vollautomatischer Klingenrückzug garantiert sehr hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen
  • Für bis zu 3-wellige Kartonagen geeignet u. v. m.
  • Mit Öse am Griffende zum Befestigen
  • Klinge kann gewendet werden und ist zweifach nutzbar
  • Klingenwechselknopf für einen besonders einfachen und sicheren Klingenwechsel (inkl. Magnet)
  • Mit einer 0,63 mm starken abgerundeten Trapezklinge
  • Schnitttiefe: 21 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/blau
Gewicht VE in KG:
0,151
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheits cuttermesser, cutter messer, cuttermesser trapez, Cutter, Qualitätsmesser, Messer, 9019002, 909002, 9090.02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.