Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Etiketten, 100x100mm, aus Papier, schwarz/weiß, Aufdruck/Symbol


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrgut-Etiketten, 100 x 100 mm, mit Aufdruck/Symbol, Miscellaneous
Gefahrgut-Etiketten, 100 x 100 mm, mit Aufdruck/Symbol, Miscellaneous
Artikel-Nr.:
     123TP-8370043
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8370043
EAN/GTIN:
     4056705700437
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Miscellaneous
Gefahrgutetiketten Klasse 9 Verschi...
Gefahrgutklasse 9
Haft-Etiketten
  • Für die Kennzeichnung gefährlicher Güter auf allen Transportwegen
  • Umweltfreundlich - aus Papier
  • Gemäss IMDG, ADR
  • Hohe Klebkraft
  • 1.000 Stück je Rolle
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
schwarz-weiß
Gewicht VE in KG:
1,627
Länge innen:
100 mm
Breite innen:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, gefahrgutklasse 9, Gefahrgut, Etikett, 8370043, 8.370.043, 83.700.43, etiketten, Hinweisetiketten, Gefahrenaufkleber, gefahrenetikett, gefahrgutaufkleber, klasse 9, gefahrstoffetiketten, gefahrstoffaufkleber
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
pro Rolle
Frei Haus
ab € 26,96*
€ 65,53*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,44*
€ 66,87*
11 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 53,67*
€ 69,66*
3 Tage
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,22*
€ 70,98*
2 Tage
19
pro Stück
€ 5,59*
ab € 61,12*
€ 79,06*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 65,53*
€ 77,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 63,72*
€ 75,83
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 46,09*
€ 54,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 41,08*
€ 48,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,76*
€ 41,36
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,64*
€ 37,65
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,96*
€ 32,08
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,02696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
8370033
ab € 25,15*
Zubehör
TransPak
8370038
ab € 19,96*
Zubehör
TransPak
8370044
ab € 10,52*
Zubehör
TransPak
8370041
ab € 27,12*
Zubehör
TransPak
8370042
ab € 27,07*
Zubehör
TransPak
9070216
ab € 50,42*
Zubehör
TransPak
9070217
ab € 25,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.