| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-8370042 Herst.-Nr.: 8370042 EAN/GTIN: 4056705700420 |
| |
|
| | |
| - Für die Kennzeichnung gefährlicher Güter auf allen Transportwegen
- Umweltfreundlich - aus Papier
- Gemäss IMDG, ADR
- Hohe Klebkraft
- 1.000 Stück je Rolle
Weitere Informationen: | | Material: | Papier | Farbe: | schwarz-weiß | Gewicht VE in KG: | 1,602 | Länge innen: | 100 mm | Breite innen: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, gefahrgutklasse 8 100x100, gefahrgut-etiketten corrosive, Gefahrgut, Etikett, 8370042, 8.370.042, 83.700.42, etiketten, Hinweisetiketten, Gefahrenaufkleber, gefahrenetikett, gefahrgutaufkleber, klasse 8, gefahrstoffetiketten, gefahrstoffaufkleber |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,63* | € 60,23* | | | | Lager 123 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,04* | € 65,43* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 3,99* | ab € 27,92* | € 66,50* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,82* | € 69,68* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,58* | € 70,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,02704* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|