Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Etiketten, 100 x 100 mm, aus Papier, mit Aufdruck/Symbol, "Corrosive"


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrgut-Etiketten, 100 x 100 mm, aus Papier, mit Aufdruck/Symbol, "Corrosive"
Gefahrgut-Etiketten, 100 x 100 mm, aus Papier, mit Aufdruck/Symbol, "Corrosive"
Artikel-Nr.:
     7223-YT9481153
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9481153
EAN/GTIN:
     4063963002029
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Corrosive
Gefahrgut-Etiketten Ätzende Stoffe
Gefahrgutetiketten Klasse 8 Ätzende...
Gefahrgutklasse 8
  • Für die Kennzeichnung gefährlicher Güter auf allen Transportwegen
  • Umweltfreundlich - aus Papier
  • Gemäss IMDG, ADR
  • Hohe Klebkraft
  • 1.000 Stück je Rolle
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
schwarz-weiß
Gewicht VE in KG:
1,602
Länge innen:
100 mm
Breite innen:
100 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
5
€ 7,90*
ab € 19,54*
€ 60,35*
8 Tage
50
€ 3,99*
ab € 27,98*
€ 66,79*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 19,61*
€ 70,57*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 60,35*
€ 71,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 59,09*
€ 70,32
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 43,11*
€ 51,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,46*
€ 45,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,53*
€ 38,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,41*
€ 35,00
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 23,99*
€ 28,55
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 23,03*
€ 27,41
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,54*
€ 23,25
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,01954* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.