Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenfaltenbeutel, antistat., 440+340x500mm, 50µ,für Lagerbehälter, rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenfaltenbeutel, antistat., 440+340x500mm, 50µ, für Lagerbehälter, rosa
Seitenfaltenbeutel, antistat., 440+340x500mm, 50µ, für Lagerbehälter, rosa
Artikel-Nr.:
     123TP-8160162
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160162
EAN/GTIN:
     4056705001497
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
faltenbeutel 50 µm
faltenbeutel

Als antistatisches Inlet und Haube für Lagerbehälter und Gitterboxen

  • Langfristig ableitfähige Polyethylenfolie zum Schutz gegen Elektrostatik in industriellen Produktionsstätten
  • Für Kartons, Kleinladungsträger und andere Behälter
  • Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycel-Symbol und LOT-Nr.
  • Typischer Oberflächenwiderstand Rs = 1010 - 1011 Ohm
  • Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1
  • Wiederverwertbar
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Länge innen:
440 mm
Breite innen:
500 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: ESD, EGB, antistatisch, 8160162, 81601.62, 81.601.62
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,39*
11 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,41*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 126,25*
€ 175,37*
8 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 141,41*
€ 192,68*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 195,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.