Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schrumpfschlauch, 1250+850mm, 100lfm, 125µ,, transparent mit Seitenfalte


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Schrumpfschlauch, 1250 + 850 mm, 100 lfm, 125 µ, transparent, mit Seitenfalte
PE-Schrumpfschlauch, 1250 + 850 mm, 100 lfm, 125 µ, transparent, mit Seitenfalte
Artikel-Nr.:
     123TP-8160146
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160146
EAN/GTIN:
     4056705601468
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Seitenfalten Schrumpffolie
Seitenfalten Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
  • Bester Schutz vor Nässe, Staub und Verrutschen
  • Optimalen Halt für Ihre Packgüter durch biaxial schrumpfender Folie
  • Geschrumpft äusserst reiss- und durchstossfest
  • Besonders geeignet für schweres Packgut
  • PE-Schrumpfschläuche werden auf Endlosrollen geliefert
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
43,42
Länge innen:
100 mm
Breite innen:
1250 mm
Stärke:
125 µ
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, PE, Schrumpffolie, Haube, Warensicherung, 8160146, 8.160.146, 81.601.46, schutzfolie, schutzhaube, pe-schrumpfhaube, schrumpfhaube
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 100,62*
€ 154,35*
4 Tage
33
1
€ 7,90*
ab € 106,54*
€ 163,14*
Lager 123
1
Frei Haus
ab € 131,02*
€ 168,58*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 142,43*
€ 168,72*
12 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 141,96*
€ 170,75*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 168,58*
€ 200,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 164,41*
€ 195,65
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 158,47*
€ 188,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 150,66*
€ 179,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 140,91*
€ 167,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 139,22*
€ 165,67
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 131,02*
€ 155,91
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,3102* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.