| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-8160059 Herst.-Nr.: 8160059 EAN/GTIN: 4056705600591 |
| |
|
| | |
| - Stabiler Abfallsack aus LDPE in Premium-Qualität
- Zur Herstellung werden ausgesuchte Regranulate (i.d.R. aus Prozessabfällen) verwendet
- Passend für gängige Sackständer
- Sehr durchstoss- und reissfest
- Verpackt im Karton zu 250 Stück
Weitere Informationen: | | Material: | PE-Folie | Farbe: | blau | Gewicht VE in KG: | 18,4 | Länge innen: | 700 mm | Breite innen: | 1100 mm | Stärke: | 60 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 l blau, abfallsack 120 l, abfallsack, Sack, Beutel, Müll, Müllsack, PE-Abfallsäcke, Abfallsäcke, PE, 8160059, 8.160.059, 81.600.59, Kunststoffsäcke, kunststoffsack |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,216* | € 0,366* | | | | | | 11 Tage | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,2832* | € 0,3832* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 48,54* | € 79,82* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 48,535* | € 88,60* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 48,565* | € 88,695* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 91,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|