Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke, 700 x 1100 mm, Inhalt 120 l, blau, 60 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Müllsäcke, 700 x 1100 mm, Inhalt 120 l, blau
Müllsäcke, 700 x 1100 mm, Inhalt 120 l, blau
Artikel-Nr.:
     7223-XT8160059
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160059
EAN/GTIN:
     4063963006492
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
  • Stabiler Abfallsack aus LDPE in Premium-Qualität
  • Zur Herstellung werden ausgesuchte Regranulate (i.d.R. aus Prozessabfällen) verwendet
  • Passend für gängige Sackständer
  • Sehr durchstoss- und reissfest
  • Verpackt im Karton zu 250 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
blau
Gewicht VE in KG:
18,4
Länge innen:
700 mm
Breite innen:
1100 mm
Stärke:
60 µ
Weitere Suchbegriffe: kunststoffsack 120l 60µm, kunststoffsack 120 liter, kunststoffsack, Müllsäcke, Müllbeutel, Abfallbeutel, Sack, Beutel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
9350
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,2013*
€ 0,3548*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,216*
€ 0,366*
11 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2832*
€ 0,3832*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,39*
€ 79,47*
5 Tage
37
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,545*
€ 88,375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3548*
€ 0,42221
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,3165*
€ 0,37664
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3035*
€ 0,36117
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2903*
€ 0,34546
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2621*
€ 0,3119
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2393*
€ 0,28477
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,2313*
€ 0,27525
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,2013*
€ 0,23955
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 88,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.