| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-8101573 Herst.-Nr.: 8101573 EAN/GTIN: 4056705006102 |
| | |
|
| | |
| - Zur Verarbeitung in der MINI PAK'R-Maschine
- Rollenlänge: 250 Meter
- Qualität: 35 µ
- Als Zwischenlage, zum Umwickeln oder zur Hohlraumauffüllung geeignet
- Kissenmass in unbefülltem Zustand
- 30% PCR-Material
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 6,1 | Länge innen: | 150 mm | Breite innen: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftkissen-Folie für Luftkissenmaschine, Luftkissenfolie, Luftpolsterkissen, luftkissen-folie für luftkissenmaschine, Polsterung, Hohlraumfüllung, Luftkammerverpackung, Luftkammerverpackungen, polsterkissen, luftpolsterkissen, FP Intl, fp international, Novus Quilt-Air Large |
| | |
| |